801 SR Czujnik dźwigienkowo-zębaty MarTest

Nr art.: 4307960
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica czujnika zegarowego 38,1 mm
Długość całkowita L 99 mm
Szerokość całkowita B 75 mm
Wys. całkowita H 40,5 mm
Wskazanie analogowy
Oznaczenie producenta 801 SR
Opakowanie Etui
Pomiar siły min. 0,15 N
Pomiar siły maks. 0,15 N
Powtarzalność 2,54 µm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Rozpiętość odchylenia fe 10,16 µm
Całkowite odchylenie fcałk 12,7 µm
Wartość podziałki skali, analogowy 0,013 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,762 mm
Jednostka odczytu, analogowy cal
Odczyt 0,001 cale
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4307960
EAN / GTIN 4059192013622
Numer producenta 4307960
Numer L L40080 943
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Tarcza kontrastowa, uszczelniona za pomocą pierścienia O-ring
  • Szyba z szkła mineralnego zapewniająca najlepszą ochronę:
    - chroni przed zarysowaniami lub uszkodzeniami spowodowanymi gorącymi wiórami
    - najlepsza odporność na działanie rozpuszczalników
  • Matowa, chromowana obudowa ochronna z 3 wbudowanymi listwami typu „jaskółczy ogon”
  • Mechanizm pomiarowy z ochroną przed wstrząsami
  • Wersja antymagnetyczna
  • Automatyczne dostosowanie do kierunku skanowania, co zapewnia bezbłędny odczyt
  • Podwójna dźwignia na łożyskach kulkowych
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą sprzęgła ślizgowego

Opis:

Czujnik dźwigienkowo-zębaty MarTest 801 SR
  • Norma zakładowa Zakres pomiarowy: ± 0,030″
  • Wartość podziałki w calach: .0005″
zakres dostawy: Etui, instrukcja obsługi, klucz do wymiany wkładów pomiarowych, wkład pomiarowy o średnicy 2 mm, trzpień mocujący 800a3/8

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Zastosowanie: Pomiar odchyleń współosiowości, równoległości osiowej, równoległości i płaskości; centrowanie wałków lub otworów; ustawianie elementów obrabianych w pozycji równoległej lub prostopadłej
  • Nazwa grupy produktów: MarTest
  • Kolor tarczy: Światło zielone
  • Nazwa grupy produktów: Czujniki dźwigienkowo-zębate i czujniki krawędziowe
  • Nazwa produktu: Czujnik dźwigienkowo-zębaty
  • Rodzaj produktu: 801 SR
  • Oznaczenia na skali: 15–0–15
  • Średnica skali w calach (tekst): 1,5 cale
  • Zakres pomiarowy czujnika dźwigienkowo-zębatego, precyzyjna wskazówka, czujnik w calach: ± 0,030″
  • Przeliczenie obrotów wskazówki na cale (tekst): .03″
  • Całkowita rozpiętość odchylenia fges w calach (tekst): .0005″
  • Zakres odchylenia fe w calach (tekst): .0004″
  • Obszar nieczułości fu w calach (tekst): .0002″
  • Przedział pomiarowy FT w calach (tekst): .0002″
  • Powtarzalność pomiaru fw w calach (tekst): .0001″
  • Uwaga: Wymiary: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 801 SGE, 801 SGI; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
  • Wymiar f w mm: 99 mm
  • Wymiar e w mm: 75 mm
  • Wymiar a w mm: 40,5 mm
  • Wymiar d w mm: 17,8 mm
  • Długość wkładki pomiarowej (mm): 14,5 mm
  • Wymiar c w mm: 13,6 mm
  • nacisk pomiarowy: 0,15 N

Norma:

norma zakładowa