{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro del reloj comparador | 38,1 mm | |
| Serie | MarTest | |
| Denominación del fabricante | 801 SGL | |
| Embalaje | Estuche | |
| Indicación | analógico/a | |
| Capacidad de medición mín. | -0,254 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 0,254 mm | |
| Fuerza de medición mín. | 0,07 N | |
| Fuerza de medición máx. | 0,07 N | |
| Repetibilidad | 2,54 µm | |
| Diámetro de la bola de medición | 2 mm | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Características reloj comparador | con protección contra golpes | |
| Forma constructiva | Modelo vertical | |
| Margen de desviación fe | 10,16 µm | |
| Margen de desviación total fges | 12,7 µm | |
| Error de histéresis fu | 5,08 µm | |
| Valor de división de la escala | 0,0127 mm | |
| Lectura por vuelta de indicador | 0,508 mm | |
| Unidad de lectura | pulg. | |
| Lectura, pulg. | 0,0005 pul | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Palanca sensora |
| Número de artículo | 4306960 | |
| EAN / GTIN | 4059192013585 | |
| Número del fabricante | 4306960 | |
| Número L | L40080 1416 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |