• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Suwmiarki cyfrowe warsztatowe, o lekkiej konstrukcji 500 mm

Nr art.: 415510 500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 137,94 PLN /szt.
  • 190,94 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 500 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,05 mm
długość szczęk 150 mm
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 20 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
masa 1,4 kg
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 415510 500
EAN / GTIN 2050001060228
Numer producenta 4112621

Opis

Wykonanie:

Suwmiarki cyfrowe warsztatowe o lekkiej konstrukcji. Duży wyświetlacz cyfrowy. Ze szczękami do pomiarów wewnętrznych i pryzmatyczną prowadnicą.
Szczęki pomiarowe oraz macki nierdzewne, hartowane i szlifowane. Łatwy, precyzyjny przesuw dzięki prowadnicy pryzmatycznej. Prowadnica szynowa i suwak aluminiowe, 50% lżejsze od tradycyjnych. Odporne na zużycie i zarysowania dzięki eloksalowanej warstwie powierzchniowej o twardości 1100 HV (zbliżonej do ceramiki).

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne