{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 500 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,05 mm | |
Kæbelængde | 150 mm | |
Indvendig måleansats-⌀ | 20 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Vægt | 1,4 kg | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Værkstedsskydelære |
Artikelnummer | 415510 500 | |
EAN/GTIN | 2050001060228 | |
Producentnummer | 4112621 |