{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Format international | pile bouton (CR2032) | |
| Rechargeable | non | |
| Indice de protection IP | Non spécifié | |
| Référence fabricant | Digitaler Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Matériau | aluminium | |
| Trempage | non | |
| Surface de mesure | trempées | |
| Erreur admissible | 0,05 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| lecture | 0,0005 pouce | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 500 mm | |
| Diamètre épaulement de mesure intérieure | 20 mm | |
| Longueur de bec | 150 mm | |
| Pointes de mesure | oui | |
| métrologie | mode numérique | |
| lecture commutable | oui | |
| Norme | norme usine | |
| Poids | 1 400 g | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pied à coulisse d’atelier | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 415510 500 | |
| EAN / GTIN | 2050001060228 | |
| Réf. fabricant | 4112621 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |