Digitálne dielenské strmeň s odľahčenou konštrukciou 500

Č. pol.: 415510 500

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 28,10 € PU (ks)
  • 38,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 500 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,05 mm
Dĺžka meracích čeľustí 150 mm
⌀ vnútornej meracej násady 20 mm
Meracia technika digitálna
Hmotnosť 1,4 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 415510 500
EAN/GTIN 2050001060228
Číslo výrobcu 4112621

Popis

Prevedenie:

Digitálne dielenské posuvné meradlo s odľahčenou konštrukciou. Veľký digitálny displej. S meracími hrotmi a prizmatickým vedením.
Meracie čeľuste a hroty nehrdzavejúce, tvrdené a brúsené. Ľahký, precízny chod pomocou prizmového vedenia. Koľajnica a posúvač z hliníka. 50 % úspora hmotnosti. Odolné proti opotrebovaniu a poškriabaniu vďaka tvrdo eloxovanému povrchu 1100 HV (podobný keramike).

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely