Digitalno pomično mjerilo lagane izvedbe 500 mm

Artikl br.: 415510 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 29,79 € kom.
  • 41,23 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inč

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 500 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inč
Granica odstupanja 0,05 mm
Duljina kraka 150 mm
⌀ umetka za unutarnje mjerenje 20 mm
Mjerna tehnika digitalno
Težina 1,4 kg
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Radionička pomična mjerila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 415510 500
EAN / GTIN 2050001060228
Broj proizvođača 4112621

Opis

Izvedba:

Digitalno radioničko pomično mjerilo u lakoj izvedbi. Veliki digitalni zaslon. S mjernim šiljcima i vođenjem prizme.
Mjerni krakovi i šiljci od VA čelika, kaljeni i brušeni. Lakši, precizniji hod zahvaljujući prizmatičnoj vodilici. Mjerna letvica i klizač od aluminija. 50 % smanjena težina. Otpornost na trošenje i ogrebotine zahvaljujući tvrdo anodiziranoj površini 1100 HV (slično keramici).

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi