Digitaalinen ja kevytrakenteinen konepajatyöntömitta 500 mm

Tuote nro.: 415510 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 32,32 € /kpl
  • 44,74 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 500 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,05 mm
Leukapituus 150 mm
Sisämittauskärjen ⌀ 20 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Paino 1,4 kg
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Konepajatyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 415510 500
EAN / GTIN 2050001060228
Valmistajan numero 4112621

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen ja kevytrakenteinen konepajatyöntömitta. Suuri digitaalinäyttö. Mittauskärjet ja V-johde.
Mittausleuat kärkineen ruostumattomia, karkaistuja ja hiottuja. Kevyt ja tarkka liike V-johteen ansiosta. Kisko ja luisti alumiinia. Painoetu 50  %. Kulutuksen- ja naarmunkestävä: kovaksi eloksoitu pinta 1100 HV (vastaa keramiikkaa).

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat