Digitális műhelytolómérő, könnyített kivitelű 500 mm

Cikkszám: 415510 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 28,10 € /(db)
  • 38,90 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 500 mm
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,05 mm
Csőrhossz 150 mm
Belső mérőszár ⌀ 20 mm
Méréstechnika digitális
Súly 1,4 kg
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 415510 500
EAN / GTIN 2050001060228
Gyártó száma 4112621

Leírás

Kivitel:

Digitális műhelytolómérő könnyített kivitelben. Nagy digitális kijelző. Pengecsúcsokkal és prizmavezetővel.
Rozsdamentes, edzett és köszörült mérőcsőrök és csúcsok. A prizmavezető miatt könnyű, precíz járás. Alumínium sín és tolóka. 50 % súlynyereség. A kemény eloxált felület (1100HV) miatt kopás- és karcolásálló (kerámiához hasonló).

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek