• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Digitální dílenské posuvné měřítko lehká konstrukce, Rozsah měření: 500mm

Artiklové číslo: 415510 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 745,00 CZK / ks
  • 1 035,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Typ krytí IP Neuvedeno
Označení výrobce Digitaler Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál hliník
Kalené ne
Měřicí plocha kalené
Mez chyby 0,05 mm
Odečet 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 500 mm
Průměr vnitřního měřicího nástavce 20 mm
Délka zobáku 150 mm
Měřicí hroty ano
Měřicí technika Digitální
Přepínatelný odečet ano
Norma výrobní norma
Hmotnost 1 400 g
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Lze kalibrovat ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415510 500
EAN / GTIN 2050001060228
Číslo výrobce 4112621
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Digitální dílenské posuvné měřítko lehké konstrukce. Velký digitální displej. S měřicími hroty a prizmatickým vedením.
Měřicí čelisti a hroty nerezové, kalené a broušené. Lehký a přesný chod díky prizmatickému vedení. Lišta a posuvník z hliníku. 50 % nižší hmotnost. Odolné vůči opotřebení a poškrábání díky povrchu s tvrdým eloxem 1100HV (podobný keramice).

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.