Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms, lengvos konstrukcijos 500 mm

Prekės Nr.: 415510 500

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 28,10 € /vnt.
  • 38,90 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / Inch

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 500 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Padalos vertė 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / Inch
Leistina paklaida 0,05 mm
Antgalių ilgis 150 mm
Vidinių matavimo žiaunų ⌀ 20 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Svoris 1,4 kg
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Slankmatis dirbtuvėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 415510 500
EAN / GTIN 2050001060228
Gamintojo numeris 4112621

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms, lengvos konstrukcijos. Didelis skaitmeninis ekranas. Su matavimo smaigaliais ir prizmine kreipiančiąja.
Matavimo žiaunos nerūdijančios, grūdintos ir šlifuotos. Juda lengvai ir tiksliai dėlprizminės kreipiamosios. Liniuotė ir slankiklis iš aliuminio. 50 % mažesnis svoris. Atsparus dilimui ir subraižymams dėl anoduoto paviršiaus 1100 HV (panašiai kaip keramika).

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys