Digitale werkplaatsschuifmaat in lichtgewicht uitvoering 500 mm

Artikelnummer: 415510 500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 28,10 / st.
  • € 38,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / Inch

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 500 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / Inch
Maximale afwijking 0,05 mm
Beklengte 150 mm
Binnenmeetbek-⌀ 20 mm
Meettechniek Digitaal
Gewicht 1,4 kg
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 415510 500
EAN/GTIN 2050001060228
Nummer fabrikant 4112621

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale werkplaatsschuifmaten in lichtgewicht uitvoering. Groot digitaal display. Met meetpunten en prismageleiding.
Meetbekken en -punten roestvrij, gehard en geslepen. Lichte, nauwkeurige loop door prismageleiding. Liniaal en slede van aluminium. 50% gewichtsbesparing. Slijt- en krasvast door hard-geëloxeerd oppervlak 1100 HV (als keramiek).

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen