• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Digitaler Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise, Messbereich: 500mm

Artikel-Nr.: 415510 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 29,80 € /Stk.
  • 41,40 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
wiederaufladbar nein
IP Schutzart nicht angegeben
Herstellerbezeichnung Digitaler Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise
Energieversorgung Batteriebetrieben
Material Aluminium
gehärtet nein
Messfläche gehärtet
Fehlergrenze 0,05 mm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 500 mm
Durchmesser Innenmessansatz 20 mm
Schnabellänge 150 mm
Messspitzen ja
Messtechnik digital
Ablesung umschaltbar ja
Norm Werksnorm
Gewicht 1 400 g
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Werkstattmessschieber
Kalibrierbar ja
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 415510 500
EAN / GTIN 2050001060228
Herstellernummer 4112621
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Digitale Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise. Große Digitalanzeige. Mit Messspitzen und Prismenführung.
Messschnäbel und Spitzen rostfrei, gehärtet und geschliffen. Leichter, präziser Lauf durch Prismenführung. Schiene und Schieber aus Aluminium. 50 % Gewichtsvorteil. Verschleiß- und kratzfest durch harteloxierte Oberfläche 1100 HV (ähnlich Keramik).

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.