• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

18 EWR Dig.Caliper 1000 mm/40″ w. measuring Blades Data w.c.

Nr art.: 4112716KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Seria MarCal 18 EWR
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa kształt zaokrąglony
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 000 mm
Ostrza pomiarowe tak
Z głębokościomierzem tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy
Zapisywanie wartości pomiaru MAHR Reference-Lock-System
Przełączalny odczyt tak
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4112716KAL
EAN / GTIN 4059192002961
Numer producenta 4112716KAL
Numer L L40080 109045
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital workshop caliper MarCal 18 EWR
Measuring range: 0 - 1000 mm
Resolution mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Data interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP protection category: IP 65
Package contains: battery, test certificate, instruction manual, case

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarCal 18 EWR" Zobacz wszystkie