• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

18 EWR-V, 12″/300 mm UNIVERSAL CALIPER

Nr art.: 4112722
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Seria MarCal 18 EWR
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa kształt zaokrąglony
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy
Zapisywanie wartości pomiaru MAHR Reference-Lock-System
Funkcja preset tak
Przełączalny odczyt tak
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C
Norma norma zakładowa
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4112722
EAN / GTIN 4059192002985
Numer producenta 4112722
Numer L L40080 1055
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast digit display
  • Locking screw above
  • Immediate measurements due to the Reference System
  • Excellent resistance against dust, coolants and lubricants
  • Dirt wipers are integrated in the slide
  • Slide and beam made of hardened stainless steel
  • Measuring faces for outside measurement
  • Thread M2.5 measuring jaws to accommodate measuring anvils for internal and external measurements

Opis:

Digital universal caliper MarCal 18 EWR-V Measuring range: 0 - 300 mm
  • Digit increment mm/inch: 0.01 mm / 0.0005 inch
  • Depth measurement:
  • Data interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • IP protection class: IP 65
Scope of delivery: Battery, case, operating instructions, measuring inserts.

Cecha szcz.:

  • Data interface: USB A
  • Calibration type: Uncalibrated
  • function: RESET (zeroing the display)
  • function: PRESET (dimensional presetting)
  • Data interface: Opto RS-232C
  • function: ON/OFF
  • function: mm/inch
  • Product group name: Caliper gauge
  • Product group name: MarCal
  • function: LOCK function (keypad lock)
  • Product name: Digital universal caliper gauge
  • Data interface: Digimatic
  • function: DATA (in conjunction with data connection cable)
  • Battery type: CR 2032 (3V Lithium)
  • function: AUTO-ON / OFF
  • Product type: 18 EWR-V
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Measuring range: 0 - 300 mm
  • Measuring range: 0 - 12″
  • Application: ; For internal and external measurements of recesses, grooves, etc. ; Individual adaptation using measuring inserts with M2.5 thread ;
  • Error limit inch: .0025″;
  • Dimension a in mm: 410 mm
  • Dimension b in mm: 90 mm
  • Dimension d in mm: 75.5 mm
  • Dimension e in mm: 20 mm
  • Dimension c in mm: 12 mm
  • Digit height: 10 mm
  • Error limit (mm): 0.06 mm

Norma:

Factory standard

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarCal 18 EWR" Zobacz wszystkie