{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 500 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Złącze | Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Utwardzany | tak | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Oznaczenie producenta | 18 EWR-V Digitaler UniversalMessschieber 500 mm inklusive Zubehör mit Datenschnittstelle mit Kalibrierung | |
| Opakowanie | Etui | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Powierzchnia pomiarowa | hartowana | |
| Odczyt | 0,001 cale | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| Kształt głębokościomierza | wersja płaska | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
| Funkcja preset | tak | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Protokół kontrolny | Protokół kontroli producenta | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
| Numer artykułu | 4112723KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192002992 | |
| Numer producenta | 4112723KAL | |
| Numer L | L40080 109176 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |