18 EWR Cyfrowa suwmiarka 500 mm z interfejsem danych i certyfikatem kalibracji

Nr art.: 4112713KAL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Maks. zakres pomiarowy 500 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Materiał stal szlachetna (INOX)
Utwardzany tak
Norma norma zakładowa
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Powierzchnia pomiarowa kształt zaokrąglony
Odczyt 0,001 cale
Z głębokościomierzem tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Przełączalny odczyt tak
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4112713KAL
EAN / GTIN 4059192002930
Numer producenta 4112713KAL
Numer L L40080 108997
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Cyfrowy suwmiarka warsztatowa MarCal 18 EWR
Zakres pomiarowy: 0–500 mm
Wartość kroku cyfrowego w mm/calach: 0,01 mm / 0,0005 inch
Interfejs danych: USB, Opto RS-232C, Digimatic
stopień ochrony IP: IP 65
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, etui