18 EWR Dig.Caliper 1000 mm/40″ Data w.c.

Nr art.: 4112717KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa kształt zaokrąglony
Odczyt 0,01 mm
Odczyt 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 000 mm
z głębokościomierzem tak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Przełączalny odczyt tak
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4112717KAL
EAN / GTIN 4059192002978
Numer producenta 4112717KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital workshop caliper MarCal 18 EWR
Measuring range: 0 - 1000 mm
Resolution mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Data interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP protection category: IP 65
Package contains: battery, test certificate, instruction manual, case