18 EWR-V Dig.Caliper 300mm/12″ incl. Accessories Data w.DC

Nr art.: 4112722DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX); stal szlachetna (INOX)
Hartowana zak; zak
Powierzchnia pomiarowa kształt zaokrąglony; kształt zaokrąglony
Odczyt 0,01 mm; 0,01 mm
Odczyt 0,001 cal; 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm; 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm; 300 mm
Z głębokościomierzem zak; zak
Ustalenie Śruba ustalająca górna; Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica; Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy; Cyfrowy
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock; System MAHR Reference-Lock
Ablesung umschaltbar zak; zak
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB
Norma norma zakładowa; norma zakładowa
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa; Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4112722DKS
EAN / GTIN 4059192002985
Numer producenta 4112722DKS
Numer L L40080 109117
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital universal caliper MarCal 18 EWR-V
Measuring range: 0 - 300 mm
Resolution mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Depth rod:
Data interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP protection category: IP 65
Package contains: anvils, battery, instruction manual, case