{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Seria | MarCal 18 EWR | |
| Opakowanie | Etui | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Hartowana | tak | |
| Powierzchnia pomiarowa | kształt zaokrąglony | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Odczyt w calach | 0,0005 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 300 mm | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| Ustalenie | Śruba ustalająca górna | |
| Prowadnica | Podwyższona prowadnica | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | MAHR Reference-Lock-System | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Złącze | Złącze Digimatic; Złącze RS232C | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | Protokół kontroli producenta | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
| Numer artykułu | 4112705KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192002916 | |
| Numer producenta | 4112705KAL | |
| Numer L | L40080 108868 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |