18 EWR Dig.Caliper 300 mm/12″ w. measuring Blades Data w.c.

Nr art.: 4112704KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
zakres pomiarowy 0 mm - 300 mm
Technika pomiarowa digital
zasilanie energią Battery-powered
Rodzaj produktu Universal calipers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4112704KAL
EAN / GTIN 4059192002909
Numer producenta 4112704KAL
Numer L L40080 108793
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital workshop caliper MarCal 18 EWR
Measuring range: 0 - 300 mm
Resolution mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Data interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP protection category: IP 65
Package contains: battery, test certificate, instruction manual, case