{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Emballage | Etui | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Trempage | oui | |
| Surface de mesure | forme arrondie | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| lecture | 0,001 pouce | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 1 000 mm | |
| Pointes de mesure | oui | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Blocage | vis de blocage en haut | |
| Guidage | glissière surélevée | |
| métrologie | mode numérique | |
| sauvegarde des valeurs mesurées | système de verrouillage de référence MAHR | |
| lecture commutable | oui | |
| interface | interface Digimatic; interface USB; port USB | |
| Norme | norme usine | |
| Certificat d’étalonnage | déclaration de conformité fabricant | |
| Type de produit | pied à coulisse d’atelier |
| Référence article | 4112716KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192002961 | |
| Réf. fabricant | 4112716KAL | |
| Article hors catalogue | L40080 109045 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |