18 EWR Dig.Caliper 500 mm/20″ w. measuring Blades Data w.c.

Nr art.: 4112712KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Seria MarCal 18 EWR
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta 18 EWR Digitaler Messschieber 500 mm mit Schneiden mit Datenschnittstelle mit Kalibrierung
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Powierzchnia pomiarowa hartowana
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 500 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza wersja płaska
Ustalenie Wkręt ustalający
Technika pomiarowa Cyfrowy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Funkcja preset tak
Przełączalny odczyt tak
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4112712KAL
EAN / GTIN 4059192002923
Numer producenta 4112712KAL
Numer L L40080 5049
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital workshop caliper MarCal 18 EWR
Measuring range: 0 - 500 mm
Resolution mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Data interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP protection category: IP 65
Package contains: battery, test certificate, instruction manual, case

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarCal 18 EWR" Zobacz wszystkie