{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Oznaczenie producenta | 18 EWR Digitaler Messschieber 300 mm mit Datenschnittstelle mit Dakks Kalibrierung | |
| Opakowanie | Etui | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| utwardzany | zak | |
| Powierzchnia pomiarowa | hartowana | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Odczyt | 0,001 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 300 mm | |
| Z głębokościomierzem | zak | |
| Kształt głębokościomierza | wersja płaska | |
| Ustalenie | Wkręt ustalający | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
| Funkcja preset | zak | |
| Przełączalny odczyt | zak | |
| Złącze | Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB | |
| Protokół kontrolny | Protokół kontroli producenta | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
| Numer artykułu | 4112705DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192002916 | |
| Numer producenta | 4112705DKS | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |