″Crocodile″ clamp, complete with DIN 6379

Nr art.: 375865
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
Seria Krokodil
Oznaczenie producenta Krokodil Spannpratze; Spannpratze komplett mit DIN 6379
Długość L 150 mm
Szerokość B 55 mm
Szerokość szczeliny montażowej B2 17 mm
Wysokość przesunięcia H1 20 mm
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania h 70 mm
Maks. siła mocowania 40 kN
Szerokość rowka a 12 mm
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375865
EAN / GTIN 4020772375867
Numer producenta 375865
Numer L L30130 660
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Crocodile clamp, complete with DIN 6379, with stud screw DIN 6379, washer DIN 6340 and nut DIN 6330B. Infinitely adjustable, tempered, galvanized with captive thrust piece and counter-bearing.

Cecha szcz.:

  • B1: 17
  • Insert screw
    DIN 6379
    : M16x160
  • Support extension
    6312 V
    : -
  • Clamping force max.*: 40 kN
  • H1: 0-70
  • Weight: 1718 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x L: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • O: 12