Łapa mocująca „Krokodil”, w komplecie z DIN 787

Nr art.: 79780
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Krokodil
Oznaczenie producenta Krokodil Spannpratze, komplett mit DIN 787
Szerokość szczeliny montażowej B2 10 mm
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania h 40 mm
Maks. siła mocowania 25 kN
Szerokość rowka a 10 mm
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 79780
EAN / GTIN 4020772079789
Numer producenta 79780
Numer L L30130 874
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Łapa mocująca typu „krokodyl”, w komplecie z elementem DIN 787, śrubą mocującą DIN 787, podkładką DIN 6340 i nakrętką DIN 6330B. Regulacja bezstopniowa, hartowana, ocynkowana, z niegubnym elementem dociskowym i łożyskiem oporowym.

Cecha szcz.:

  • B1: 13
  • Rowek: 10
  • Śruba mocująca DIN
    787
    : M10x10x100
  • Siła napinająca maks.: 25 kN
  • H1: 0-40
  • Masa: 613 g
  • A: 27
  • A1: 17
  • A2: 12
  • B2 x L: 44x115
  • B3: 30
  • E1: 25
  • E2: 30
  • H2: 18
  • K: 11