Łapa mocująca „Krokodil”, w komplecie z nr 6379I

Nr art.: 375998
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Krokodil
Oznaczenie producenta Krokodil Spannpratze komplett mit Nr. 6379I
Szerokość szczeliny montażowej B2 17 mm
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania h 50 mm
Maks. siła mocowania 40 kN
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375998
EAN / GTIN 4020772375997
Numer producenta 375998
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Łapa mocująca typu „krokodyl”, komplet z nr 6379I, zawierający śrubę trzpieniową nr 6379I, śrubokręt sześciokątny ISO 2936C, podkładkę DIN 6340 i nakrętkę DIN 6330B. Regulacja bezstopniowa, hartowana, ocynkowana, z niegubnym elementem dociskowym i łożyskiem oporowym.

Cecha szcz.:

  • B1: 17
  • Śruba mocująca
    nr 6379I
    : M12x125
  • Siła napinająca maks.: 40 kN
  • H1: 0-50
  • SW: 4 mm
  • Masa: 1535 g