″Crocodile″ clamp, complete with DIN 6379

Nr art.: 375964
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
Seria Krokodil
Oznaczenie producenta Krokodil Spannpratze; Spannpratze komplett mit DIN 6379
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania h 50 mm
Maks. siła mocowania 75 kN
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375964
EAN / GTIN 4020772375966
Numer producenta 375964
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Crocodile clamp, complete with DIN 6379, with stud screw DIN 6379, washer DIN 6340 and nut DIN 6330B. Infinitely adjustable, tempered, galvanized with captive thrust piece and counter-bearing.

Cecha szcz.:

  • B1: 25
  • Insert screw
    DIN 6379
    : M24x200
  • Support extension
    6312 V
    : -
  • Clamping force max.*: 75 kN
  • H1: 0-50
  • Weight: 4374 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 31
  • O: 17