Abrazadera ”Cocodrilo”, completa con DIN 6379

Número de artículo: 375865
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Krokodil
Denominación del fabricante Krokodil Spannpratze; Spannpratze komplett mit DIN 6379
Longitud L 150 mm
Anchura B 55 mm
Anchura ranura de montaje B2 17 mm
Altura de escalón H1 20 mm
Altura de sujeción mín. 0 mm
Altura de sujeción máx. h 70 mm
Fuerza de sujeción máx. 40 kN
Ancho de ranura a 12 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 375865
EAN / GTIN 4020772375867
Número del fabricante 375865
Número L L30130 660
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pinza de cocodrilo, completa con DIN 6379, con tornillo de perno DIN 6379, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B. Infinitamente ajustable, templado, galvanizado con pieza de empuje cautiva y contra-rodamiento.

Característica:

  • B1: 17
  • Tornillo de amarre
    DIN 6379
    : M16x160
  • Extensión de soporte
    6312 V
    : -
  • Fuerza de sujeción max.*: 40 kN
  • H1: 0-70
  • peso: 1718 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x L: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12