{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Krokodil | |
| Denominazione originale prodotto | Krokodil Spannpratze; Spannpratze komplett mit DIN 6379 | |
| Lunghezza L | 150 mm | |
| Larghezza B | 55 mm | |
| Larghezza slot di montaggio B2 | 17 mm | |
| Altezza spalla H1 | 20 mm | |
| Altezza di serraggio min. | 0 mm | |
| Altezza serraggio massimo h | 70 mm | |
| Forza di serraggio max. | 40 kN | |
| Larghezza scanalatura a | 12 mm | |
| Tipo di prodotto | Staffa di serraggio |
| Codice articolo | 375865 | |
| EAN / GTIN | 4020772375867 | |
| Codice del produttore | 375865 | |
| Numero-L | L30130 660 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |