{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Krokodil | |
| Producentbetegnelse | Krokodil Spannpratze; Spannpratze komplett mit DIN 6379 | |
| Længde L | 150 mm | |
| Bredde B | 55 mm | |
| Bredde, monteringsslids B2 | 17 mm | |
| Ansatshøjde H1 | 20 mm | |
| Spændhøjde, min. | 0 mm | |
| Spændehøjde maks. h | 70 mm | |
| Spændekraft maks. | 40 kN | |
| Bredde, rille a | 12 mm | |
| Produkttype | spændejern |
| Artikelnummer | 375865 | |
| EAN/GTIN | 4020772375867 | |
| Producentnummer | 375865 | |
| L-nummer | L30130 660 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |