Łapa mocująca „Krokodil”, w komplecie z nr 6379I

Nr art.: 376079
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Krokodil
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania h 70 mm
Maks. siła mocowania 75 kN
Szerokość rowka a 25 mm
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376079
EAN / GTIN 4020772376079
Numer producenta 376079
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Łapa mocująca typu „krokodyl”, komplet z nr 6379I, zawierający śrubę trzpieniową nr 6379I, śrubokręt sześciokątny ISO 2936C, podkładkę DIN 6340 i nakrętkę DIN 6330B. Regulacja bezstopniowa, hartowana, ocynkowana, z niegubnym elementem dociskowym i łożyskiem oporowym.

Cecha szcz.:

  • B1: 25
  • Śruba mocująca
    nr 6379I
    : M20x200
  • Siła napinająca maks.: 75 kN
  • H1: 0-70
  • SW: 5 mm
  • Masa: 4072 g