{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Krokodil | |
| Denumirea producătorului | Krokodil Spannpratze; Spannpratze komplett mit DIN 6379 | |
| Lungime L | 150 mm | |
| Lăţime B | 55 mm | |
| Lăţime fantă de montare B2 | 17 mm | |
| Înălțimea tocului H1 | 20 mm | |
| Înălțime de strângere min. | 0 mm | |
| Înălţimea max. de prindere h | 70 mm | |
| Forță de strângere max. | 40 kN | |
| Lățime canelură a | 12 mm | |
| Tip produs | Gheară de strângere |
| Cod articol | 375865 | |
| EAN / GTIN | 4020772375867 | |
| Număr producător | 375865 | |
| L-Număr | L30130 660 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |