Łapa mocująca „Krokodil”, w komplecie z DIN 6379

Nr art.: 375949
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Krokodil
Oznaczenie producenta Krokodil Spannpratze; Spannpratze komplett mit DIN 6379
Szerokość szczeliny montażowej B2 25 mm
Długość szczeliny montażowej L2 235 mm
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania h 100 mm
Maks. siła mocowania 75 kN
Szerokość rowka a 30 mm
Szerokość rowka teowego 70 mm
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375949
EAN / GTIN 4020772375942
Numer producenta 375949
Numer L L30130 764
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Łapa mocująca typu „Krokodil”, w komplecie z elementem DIN 6379, śrubą trzpieniową DIN 6379, podkładką DIN 6340 i nakrętką DIN 6330B. Regulacja bezstopniowa, hartowana, ocynkowana, z niegubnym elementem dociskowym i łożyskiem oporowym.

Cecha szcz.:

  • B1: 25
  • Śruba mocująca DIN
    6379
    : M20x250
  • Przedłużka podpory
    6312V
    : -
  • Siła napinająca maks.: 75 kN
  • H1: 0-100
  • Masa: 4172 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 31
  • K: 17