Pince « crocodile », complète avec DIN 6379

Réf.: 375865
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Krokodil
Référence fabricant Krokodil Spannpratze; Spannpratze komplett mit DIN 6379
Longueur L 150 mm
Largeur B 55 mm
Largeur fente de montage B2 17 mm
Hauteur d’épaulement H1 20 mm
Hauteur de serrage min. 0 mm
Hauteur serrage max. h 70 mm
Force de serrage max. 40 kN
Largeur rainure a 12 mm
Type de produit bride de serrage

Identification et classification

Référence article 375865
EAN / GTIN 4020772375867
Réf. fabricant 375865
Article hors catalogue L30130 660
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince crocodile, complète DIN 6379, avec goujon fileté DIN 6379, rondelle DIN 6340 et écrou DIN 6330B. Réglable en continu, trempé, galvanisé avec pièce de butée captive et contre-palier.

Caractéristique(s):

  • B1: 17
  • Vis de serrage
    DIN 6379
    : M16x160
  • Extension de support
    6312 V
    : -
  • Force de serrage max.*: 40 kN
  • H1: 0-70
  • Poids: 1718 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x l: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12