{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość całkowita min. L |
95 mm
|
|
| Długość całkowita maks. L |
171 mm
|
|
| Szerokość całkowita B |
100 mm
|
|
| Szerokość szczęk A |
80 mm
|
|
| Głębokość mocowania h2 |
6 mm
|
|
| Szczęki wymienne |
tak
|
|
| Wybór siły mocowania |
maksymalna siła zaciskająca
|
|
| Siła mocowania |
10 kN
|
|
| Z otworem |
tak
|
|
| Szczęka wahliwa |
nie
|
|
| Możliwość obrotu |
nie
|
|
| Wersja |
Pneumatyczne
|
|
| Maksymalna wydajność sprężonego powietrza |
9 bar
|
|
| Masa |
11,6 kg
|
|
| Rodzaj produktu |
Imadło maszynowe
|
| Numer artykułu | 360181 100 | |
| EAN / GTIN | 4062406572969 | |
| Numer producenta | 360181 100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |