Czujnik cyfrowy 3D z trzpieniem (⌀ 4 mm), ⌀ chwytu: 16

Nr art.: 359501 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa CR17345 (CR123A)
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Długość całkowita L 130 mm
Wysokość H 39 mm
Szerokość B 67 mm
Średnica trzpienia chwytowego D3 16 mm
Z kulką czujnika tak
Średnica kulki czujnika D 4 mm
Długość obudowy L2 55,5 mm
Dokładność pomiaru <0,01 mm
Rodzaj produktu Głowica pomiarowa 3D

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 359501 16
EAN / GTIN 4067263141006
Numer producenta 359501 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wysoka dokładność i liniowość. Możliwość pomiaru w całym zakresie roboczym.
  • Niezależne od sterowania.
  • Bardzo łatwy odczyt wartości dzięki uniwersalnemu wyświetlaczowi: Dokładna wartość wyświetlana na wskaźniku cyfrowym.
  • Dioda LED wskazuje stan procesu skanowania: kolor zielony = 0,000 (zielona dioda LED miga dynamicznie podczas zbliżania do punktu zerowego, staje się statyczna po jego osiągnięciu), kolor czerwony = przeciążenie.
  • Komfortowe i łatwe wzorcowanie ruchu obrotowego.
  • Duży zakres roboczy we wszystkich kierunkach (x, y, z: 6 mm).
  • Kompaktowa obudowa metalowa
  • Miejsce zamierzonego przełomu
  • Pyło- i wodoszczelność (IP67)
  • Konwersja odczytu 0,005/0,001

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Precyzyjny przyrząd nastawczy do frezarek i obrabiarek do obróbki elektroiskrowej. Do określania punktu zerowego przedmiotów obrabianych, pomiaru długości, osi otworów, krawędzi odniesienia. Określanie długości narzędzi dla tokarek, pozycjonowanie narzędzi tokarskich na środek obrotu (stożkowy trzpień pomiarowy).

W dostawie:

W zestawie bateria CR2 i końcówka pomiarowa nr 359505, rozm. 4

Wskazówka:

odpowiednie nakrętki mocujące nr 359505.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przyrząd pomiarowy do określania pozycji obrabianego detalu w centrach obróbkowych i frezarkach.
  • Pozycjonowanie wrzeciona frezarskiego na krawędziach obrabianego detalu lub przyrządu.
  • Ustawianie maszyn w układzie współrzędnych w celu pomiaru długości, pomiaru otworów i pomiaru odległości.
  • Odpowiednie do stosowania w magazynku narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Używać tylko wtedy, gdy znajduje się w technicznie dobrym stanie i jest bezpieczne w użyciu.