• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

3D-sond digital med sondinsats (⌀ 4 mm), Skaft-⌀: 16

Art-nr.: 359501 16
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
103 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
Skaft-⌀ 16 mm
avläsning 0,005/0,001 mm
Mätnoggrannhet < 0,01 mm
utsvängningsväg x, y, z vardera 6 mm
husets längd 55,5 mm
husets djup 39 mm
husets bredd 67 mm
fri längd mätarm 40 mm
totallängd (hus och mätspets) 130 mm
justerväg ± 0,4 mm
vikt 0,42 kg
reservmätspets 359505 4
Produktslag Pickup

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 359501 16
EAN/GTIN 4067263141006
Tillverkarens nummer 359501 16
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Hög noggrannhet och linearitet. Lämpliga för uppmätning av arbetsstycken och mätning är möjlig över hela arbetsområdet.
  • Styrenhetsoberoende.
  • Mycket god avläsbarhet genom kombinerad display: Digital display för exakta mätvärden.
  • Lysdioden anger status för avkänningsprocessen, grön = 0,000 (grön lysdiod blinkar dynamiskt när du närmar dig nollpunkten, blir statisk när nollpunkten nås), röd = nollpunkten passerad.
  • Bekväm och enkel rundgångsjustering.
  • Stort arbetsområde i alla riktningar (x, y, z: 6 mm).
  • Kompakt metallhölje
  • Skåra
  • Damm- och vattentät (IP67)
  • Omställning, avläsning 0,005/0,001

Användningsdata:

Exakt mätinstrument för fräs- och gnisterosionsmaskiner. För bestämning av arbetsstyckenas nollpunkt, mätning av längd, hålmitt och referenskanter. Bestäm verktygslängder för svarvar, ställ in svarvverktyg på rotationscentrum (konisk spets).

Leveransinnehåll:

Inklusive batteri CR2 och spets nr 359505 strl. 4

Anmärkning:

Passande sondinsatser nr 359505.