{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| IP-suojausluokka | IP 67 | |
| Varren ⌀ | 16 mm | |
| Lukema | 0,005/0,001 mm | |
| Mittaustarkkuus | < 0,01 mm | |
| Liikepituudet x, y, z | 6 mm | |
| Kotelon pituus | 55,5 mm | |
| Kotelon syvyys | 39 mm | |
| Kotelon leveys | 67 mm | |
| Mittauskärjen vapaa pituus | 40 mm | |
| Kokonaispituus (runko ja mittauskärki) | 130 mm | |
| Säätöalue | ± 0,4 mm | |
| Paino | 0,42 kg | |
| Varamittauskärki | 359505 4 | |
| Tuotetyyppi | Anturi |
| Tuotekoodi | 359501 16 | |
| EAN / GTIN | 4067263141006 | |
| Valmistajan numero | 359501 16 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |