Digitaal 3D-tastinstrument met taster (⌀ 4 mm), Schacht-⌀: 16

Artikelnummer: 359501 16
Korting
€ 575,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
Schacht-⌀ 16 mm
Aflezing 0,005/0,001 mm
Meetnauwkeurigheid < 0,01 mm
Uitslagweg x, y, z elk 6 mm
Behuizing lengte 55,5 mm
Behuizing diepte 39 mm
Behuizing breedte 67 mm
Vrije lengte tastarm 40 mm
Totale lengte (behuizing en taster) 130 mm
Justeerweg ± 0,4 mm
Gewicht 0,42 kg
Reservetaster 359505 4
Producttype Tasters

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 359501 16
EAN/GTIN 4067263141006
Nummer fabrikant 359501 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote nauwkeurigheid en lineariteit. Geschikt voor het meten van de werkstukken, meten over het gehele werkgebied mogelijk.
  • Onafhankelijk van de besturing.
  • Zeer goede afleesbaarheid door gecombineerde weergave: Digitale weergave levert exacte meetwaarde.
  • Led geeft de status van het tastproces aan groen = 0,000 (groene led knippert dynamisch bij het naderen van het nulpunt, wordt statisch wanneer dit wordt bereikt), rood = overschrijding.
  • Comfortabele en eenvoudige rondloopafstelling.
  • Groot werkgebied in alle richtingen (x, y, z : 6 mm).
  • Compacte metalen behuizing
  • Aangegeven breekplaats
  • Stof- en waterdicht (IP67)
  • Omschakeling aflezing 0,005/0,001

Toepassing:

Nauwkeurig meetinstrument voor frees- en erodeermachines. Voor de bepaling van werkstuknulpunten, meting van lengtes, boringsmidden en referentiezijden. Vaststellen van gereedschapslengtes voor draaibanken, instellen van draaigereedschap op het draaimidden (taster conus).

Levering:

Inclusief batterij CR2 en taster nr. 359505 gr. 4.

Tip:

Geschikte tasters nr. 359505.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan