Tastatore 3D digitale con punta tastatrice (⌀ 4 mm), ⌀ gambo: 16

Codice art.: 359501 16
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
Articolo sulle merci pericolose

La consegna espressa non è disponibile per gli articoli classificati come merci pericolose.

Seleziona la variante e la quantità

⌀ gambo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali CR17345 (CR123A)
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Funzionamento a batteria
Lunghezza complessiva L 130 mm
Altezza H 39 mm
Larghezza B 67 mm
Diametro del codolo di serraggio D3 16 mm
Con sfera tastatrice sì
Diametro sfera tastatrice D 4 mm
Lunghezza corpo L2 55,5 mm
Tipo di prodotto 3D Tastatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 359501 16
EAN / GTIN 4067263141006
Codice del produttore 359501 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Elevata precisione e linearità. Per la misurazione di pezzi e la possibilità di misurare l’intero campo di impiego.
  • Autonomia di funzionamento.
  • Ottima leggibilità grazie al display combinato: Il display digitale fornisce l’esatto valore di misura.
  • Il LED indica lo stato del processo di rilevamento: verde= 0,000 (il LED verde lampeggia velocemente quando si avvicina al punto zero e si ferma quando lo raggiunge), rosso= superamento.
  • Regolazione pratica e semplice della rotazione concentrica.
  • Maggiore campo d’impiego in tutte le direzioni (x, y, z: 6 mm).
  • Custodia in metallo compatta
  • Protezione antirottura
  • Antipolvere e a tenuta stagna (IP67)
  • Lettura di commutazione 0,005/0,001

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Strumento di misura preciso per fresatrici e macchine d’elettroerosione. Per determinare i punti zero del pezzo, per la misurazione delle lunghezze, dei centri del foro e dei profili di riferimento. Determinazione delle lunghezze degli utensili per i torni, impostazione degli utensili di tornitura sul centro di tornitura (inserto tastatore conico).

Fornitura:

Inclusa batteria CR2 e inserto tastatore 359505 Dim. 4

Nota:

Punte tastatrici adatte n. art. 359505.

Warning:

Uso previsto
  • Strumento di misura per determinare la posizione del pezzo su centri di lavoro e fresatrici.
  • Posizionamento del mandrino di fresatura sui bordi del pezzo o del dispositivo.
  • Configurazione delle macchine nel sistema di coordinate per la misurazione della lunghezza, della foratura e della distanza.
  • Adatto per l’impiego in un magazzino per utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Utilizzare solo se tecnicamente in buone condizioni e sicuro da usare.

Download & documenti