Palpador 3D digital con inserto palpador (⌀ 4 mm), ⌀ de mango: 16

Número de artículo: 359501 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
51 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional CR17345 (CR123A)
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Longitud total L 130 mm
Altura H 39 mm
Anchura B 67 mm
Diámetro del vástago sujeción D3 16 mm
Con esfera palpadora sí
Diámetro de la esfera palpadora D 4 mm
Longitud de la carcasa L2 55,5 mm
Precisión de medición <0,01 mm
Tipo de producto 3D Palpador

Identificación y clasificación

Número de artículo 359501 16
EAN / GTIN 4067263141006
Número del fabricante 359501 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Precisión y linealidad elevadas. Adecuado para la medición de las piezas de trabajo y medición posible en toda el área de trabajo.
  • Sin mandos.
  • Muy buena lectura gracias al indicador combinado: El indicador digital proporciona el valor de medición exacto.
  • El LED indica el estado del proceso de palpación verde = 0,000 (el LED verde parpadea dinámicamente al acercarse al punto cero y se vuelve estático cuando se alcanza), rojo = sobrecarga.
  • Ajuste de concentricidad cómodo y sencillo.
  • Intervalo de trabajo más amplio en todas las direcciones (x, y, z: 6 mm).
  • Carcasa metálica compacta
  • Punto de rotura nominal
  • Estanco al polvo y al agua (IP67)
  • Lectura de conversión 0,005/0,001

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Instrumento de medición preciso para fresadoras y máquinas de erosión. Para determinación del punto cero de piezas de trabajo, medición de longitudes, centros de perforación y cantos de referencia. Determinación de longitudes de herramientas para máquinas de torneado, configuración de herramientas de giro en el centro de torneado (inserto de palpador de cono).

Volumen de suministro:

Incluye pila CR2 e inserto palpador n.° 359505 tam. 4

Nota:

insertos palpadores adecuados n.° 359505.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Instrumento de medición para determinar la posición de la pieza de trabajo en centros de mecanizado y fresadoras.
  • Posicionamiento del husillo de fresado en los bordes de la pieza de trabajo o del dispositivo.
  • Configuración de máquinas en el sistema de coordenadas para la medición de longitudes, diámetros y distancias.
  • Adecuado para el uso en un almacén de herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Usar solo si está en buenas condiciones técnicas y es seguro de manejar.