3D ticalo digitalno s umetkom (⌀ 4 mm), ⌀ drške: 16

Artikl br.: 359501 16
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
⌀ drške 16 mm
Očitavanje 0,005/0,001 mm
Točnost mjerenja < 0,01 mm
Radno područje x, y, z po osima 6 mm
Duljina kućišta 55,5 mm
Dubina kućišta 39 mm
Širina kućišta 67 mm
slobodna duljina 40 mm
Ukupna duljina (kućište i ticalo) 130 mm
Hod za namještanje ± 0,4 mm
Težina 0,42 kg
Rezervni krakovi 359505 4
Vrsta proizvoda Taster

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 359501 16
EAN / GTIN 4067263141006
Broj proizvođača 359501 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Velika preciznost i linearnost. Prikladno za mjerenje obratka i mjerenje preko cijelog radnog područja.
  • Neovisno o upravljanju.
  • Vrlo dobra mogućnost očitavanja zbog kombiniranog prikaza: Digitalni indikator daje egzaktnu mjernu vrijednost.
  • LED INDIKATOR označava status procesa praćenja zeleno= 0,000 (zeleni LED indikator treperi dinamički kada se približava nuli, postaje statičan kada se dosegne), crveno = prekoračenje.
  • Ugodno i jednostavno podešavanje rotacije.
  • Veliko radno područje u svim smjerovima (x, y, z: 6 mm).
  • Kompaktno metalno kućište
  • Teoretsko mjesto pucanja
  • Nepropusnost na prašinu i vodu (IP67)
  • Prebecaivanje očitanja 0,005/0,001

Upotreba:

Precizna mjerna naprava za glodalice i strojeve za erodiranje. Za određivanje nultočaka obratka, mjerenje duljina, središta provrta i referentnih površina. Određivanje duljine alata za tokarenje, postavljanje alata za tokarenje na središte okretanja (stožasti umetak za trasiranje).

Opseg isporuke:

Uključuje bateriju CR2 i umetak za ticalo br. 359505 vel. 4.

Napomena:

Zamjensko ticalo br. 359505.