Palpator 3D digital cu element de palpare (⌀ 4 mm), ⌀ cozii: 16

Cod articol.: 359501 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională CR17345 (CR123A)
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Lungimea totală L 130 mm
Înălţime H 39 mm
Lăţime B 67 mm
Diametrul arborelui de prindere D3 16 mm
Cu bilă de trasor da
Diametrul bilei sondei D 4 mm
Lungime carcasă L2 55,5 mm
Precizie de măsurare <0,01 mm
Tip produs 3D Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 359501 16
EAN / GTIN 4067263141006
Număr producător 359501 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Exactitate şi linearitate ridicată. Recomandat pentru măsurarea pieselor şi posibilitatea măsurării întregii suprafeţe de lucru.
  • Independent de controlul maşinii.
  • Citire foarte uşoară datorită afişajului combinat: Afişajul digital indică valoarea exactă măsurată.
  • LED-UL indică starea procesului de detectare verde = 0,000 (LED-ul verde luminează intermitent dinamic când se apropie de punctul zero, devine static când este atins), roșu = depășire.
  • Ajustare simplă şi confortabilă a concentricităţii.
  • Zonă mare de lucru pe toate direcţiile (x, y, z: 6 mm).
  • Carcasă compactă din metal
  • Punct de rupere predeterminat
  • Etanş la praf şi la apă (IP67)
  • Citire comutare 0,005/0,001

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Aparat precis de măsurare pentru maşini de frezare şi de electroeroziune. Pentru stabilirea punctelor zero ale pieselor, măsurarea lungimilor, a centrelor de găurire şi a muchiilor de referinţă. Determinarea lungimii uneltelor pentru mașinile de strunjit, configurarea uneltelor de strunjire pe centrul de strunjire (element de palpare con).

Livrare:

Inclusiv baterie CR2 şi element de palpare Cod 359505 Ref. 4

Notă:

Elemente de palpare compatibile Cod 359505.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Dispozitiv de măsurare pentru determinarea poziției piesei de prelucrat pe centrele de prelucrare și mașinile de frezat.
  • Poziționarea arborelui de frezat pe marginile piesei de prelucrat sau ale dispozitivului.
  • Configurarea mașinilor în sistemul de coordonate pentru măsurarea lungimii, a diametrului și a distanței.
  • Potrivit pentru utilizarea într-o magazie de scule.
  • Pentru uz industrial în spaţii interioare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Utilizați numai dacă este în stare bună din punct de vedere tehnic și poate fi utilizat în siguranță.