Palpeur 3D numérique avec touche (⌀ 4 mm), ⌀ queue: 16

Réf.: 359501 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de pile lithium (Li)
Format international CR17345 (CR123A)
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Longueur totale L 130 mm
Hauteur H 39 mm
Largeur B 67 mm
Diamètre tige de serrage D3 16 mm
Avec bille de palpage oui
Diamètre bille de palpage D 4 mm
Long. boîtier L2 55,5 mm
Type de produit palpeur 3D

Identification et classification

Référence article 359501 16
EAN / GTIN 4067263141006
Réf. fabricant 359501 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Précision élevée. Conviennent pour la mesure de pièces à usiner et possibilité de mesure sur toute la plage de travail.
  • Indépendant de la commande.
  • Excellente lisibilité grâce à l’affichage combiné: Affichage numérique pour des valeurs de mesure précises.
  • La LED indique l’état du processus de palpage: vert = 0,000 (la LED verte clignote de manière dynamique à l’approche du point zéro, devient statique lorsqu’il est atteint), rouge = dépassement.
  • Réglage simple et aisé de la concentricité.
  • Capacité étendue dans toutes les directions (x, y, z: 6 mm).
  • Boîtier métallique compact
  • Position de rupture
  • Etanche à l’eau et aux poussières (IP67)
  • Conversion de lecture 0,005/0,001

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Instrument de mesure précis pour fraiseuses et centres d’électroérosion. Pour déterminer les points zéro de pièces à usiner et mesurer des longueurs, centres d’alésage et arêtes de référence. Détermination des longueurs d’outils sur les tours, positionnement des outils de tournage sur le centre de rotation (touche conique).

Livraison:

Avec pile CR2 et touche 359505 réf. 4

Remarque(s):

Touches adaptées 359505.

Warning:

Utilisation normale
  • Instrument de mesure permettant de déterminer la position des pièces sur les centres d’usinage et les fraiseuses.
  • Positionnement de la broche de fraisage sur les bords de la pièce ou du dispositif.
  • Configuration des machines dans le système de coordonnées pour les mesures de longueur, d’alésage et d’écart.
  • Convient à une utilisation dans un magasin d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Utiliser uniquement si l’appareil est bon état technique et si la sécurité est garantie.