Skaitmeninis 3D matuoklis su keičiamu liestuko antgaliu (⌀ 4 mm), Koto ⌀: 16

Prekės Nr.: 359501 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis CR17345 (CR123A)
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Maitinimas veikia su baterija
Bendras ilgis L 130 mm
Aukštis H 39 mm
Plotis B 67 mm
Užspaudimo koto skersmuo D3 16 mm
Su kūginiu mygtuku taip
Kūginio mygtuko skersmuo D 4 mm
Korpuso ilgis L2 55,5 mm
Produkto rūšis 3D liestukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 359501 16
EAN / GTIN 4067263141006
Gamintojo numeris 359501 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Didelis tikslumas ir linijiškumas. Tinka detalių matavimui ir viso darbinio ploto matavimui.
  • Autonominis valdymas.
  • Gerai įskaitoma ir suprantama informacija dėl kombinuoto indikatoriaus: Skaitmeninis ekranas rodo tikslias matavimo vertes.
  • LED rodo jutiklio būseną žaliai = 0,000 (žalias LED mirksi dinamiškai, kai artėjama prie nulinio taško, o pasiekus jį sustoja), raudona = viršijimas.
  • Patogus ir paprastas sukimosi reguliavimas.
  • Platus diapazonas visomis kryptimis (x, y, z : 6 mm).
  • Kompaktiškas metalinis korpusas
  • Nustatyta lūžio vieta
  • Atsparu dulkėms ir drėgmei (IP67)
  • Skaitymo perjungimas 0,005/0,001

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tikslus prietaisas frezavimo ir elektroerozinėms staklėms. Detalės nulinio taško nustatymui, ilgio, kiaurymės centro ir briaunų matavimui. Tekinimo staklių įrankių ilgio nustatymas, tekinimo įrankių nustatymas pagal tekinimo centrą (jutiklinis elementas).

Tiekiama:

Su baterija CR2 ir keičiamu liestuku Nr. 359505 dyd. 4.

Pastaba:

tinkami jutikliniai antgaliai Nr. 359505.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Matavimo prietaisas, skirtas nustatyti ruošinio padėtį apdirbimo centruose ir frezavimo staklėse.
  • Frezavimo veleno padėties nustatymas pagal ruošinio arba prietaiso briaunas.
  • Staklių nustatymas koordinačių sistemoje ilgių, kiaurymių ir atstumų matavimui.
  • Tinka naudoti įrankių dėtuvėje.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.

Netinkamas naudojimas
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Naudokite tik tada, kai jis yra techniškai geros būklės ir saugus naudoti.