3D snímač digitální s dotykovým nástavcem (⌀ 4 mm), Stopka ⌀: 16

Artiklové číslo: 359501 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost CR17345 (CR123A)
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Celková délka L 130 mm
Výška H 39 mm
Šířka B 67 mm
Upínací hřídel průměr D3 16 mm
Se snímací kuličkou ano
Průměr kuličky snímače D 4 mm
Délka tělesa L2 55,5 mm
Přesnost měření <0,01 mm
Druh produktu Snímač 3D

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 359501 16
EAN / GTIN 4067263141006
Číslo výrobce 359501 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Vysoká přesnost a lineárnost. Vhodné k měření obrobků a je možné i měření přes celý pracovní rozsah.
  • Nezávislé na řízení.
  • Velmi dobrá odečitatelnost díky kombinovanému zobrazení: Digitální displej zobrazuje přesnou naměřenou hodnotu.
  • LED indikuje stav procesu snímání zelenou barvou= 0,000 (zelená kontrolka LED dynamicky bliká při přiblížení k nulovému bodu, při dosažení nulového bodu svítí trvale), červená barva = přeběh.
  • Komfortní a snadné seřízení házivosti.
  • Velký pracovní rozsah ve všech směrech (x, y, z: 6 mm).
  • Kompaktní kovový plášť
  • Požadované místo zlomu
  • Prachotěsný a vodotěsný (IP67)
  • Přepočet odečtu 0,005/0,001

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Přesný měřicí přístroj pro frézky a elektroerozivní stroje. K určování nulových bodů obrobků, měření délek, středů otvorů a referenčních hran. Určení délky soustružnických nástrojů, nastavení soustružnických nástrojů na střed soustružení (vložka snímače kužele).

Rozsah dodávky:

Včetně baterie CR2 a snímací vložky 359505 vel. 4

Poznámka:

Vhodné dotykové nástavce č. 359505.

Warning:

Stanovené použití
  • Měřicí přístroj pro určení polohy obrobku na obráběcích centrech a frézkách.
  • Polohování frézovacího vřetena na hranách obrobku nebo přípravku.
  • Nastavení strojů v souřadnicovém systému pro měření délky, měření otvorů a měření vzdálenosti.
  • Vhodné k použití v zásobnících nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřních prostorách.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Používejte pouze v případě, že je výrobek v technicky dobrém stavu a jeho používání je bezpečné.