Tyrolit spiral belt 30x30 ZA36 PC X PREMIUM steel/inox/aluminium

Nr art.: 34593878
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 100 Sztuka
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
Seria PREMIUM
Szerokość materiału ściernego 30 mm
Długość materiału ściernego 30 mm
Średnica głowica 30 mm
Długość główki 30 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa płótno
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Do materiału aluminium; Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34593878
EAN / GTIN 9009013075853
Numer producenta 34593878
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM ZA-P41 PC X Spiral Belts are equipped with an inner reinforcement made of cotton fabric and are perfect for working in the smallest of spaces thanks to their reduced dimensions.
  • Zirconium is characterized by its high toughness, which supplies the spiral belts with significantly improved durability.
  • The product also boasts an excellent lifetime, which is due not least to the qualities of the backing fabric and the high grade of the abrasive used.
  • A combination of zirconium and a coolant enables you to quickly and cleanly machine all types of metals, whether ferrous or nonferrous, as well as plastics.
  • The applications range from simple deburring and fine machining to shaping complex workpieces.

Zaleta:

  • High toughness for improved durability
  • Easy assembly on an axis or expandable mandrel
  • Universal use on hard-to-reach surfaces thanks to combination of zirconium and a coolant

Zastosowanie:

  • Grit size 36/50/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for a perfect surface finish

Materiał:

  • Stainless steel/Nonferrous metals/Steel
  • Stainless steel/Nonferrous metals/Steel

Pasuje do:

  • Straight grinder

Wskazówka:

  • For fine machining of stamped parts, interior surfaces of cylinders, pipes and parts with bores
  • For deburring right up to shaping workpieces depending on the grit size

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "PREMIUM" Zobacz wszystkie