{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | PREMIUM | |
| Schleifmittel Breite | 30 mm | |
| Schleifmittel Länge | 30 mm | |
| Durchmesser Kopf | 30 mm | |
| Länge Kopf | 30 mm | |
| Antriebsmaschine | Geradschleifer | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| Schleifmittelunterlage | Gewebe | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Fächerschleifwalze | |
| Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
| geeignet für Material | Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen |
| Artikelnummer | 34593878 | |
| EAN / GTIN | 9009013075853 | |
| Herstellernummer | 34593878 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |