Tyrolit abrasive belt 10x330 ZA120 PE Y JTS PREMIUM steel/inox

Nr art.: 34648794
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta JTS PREMIUM
Jednostka napędowa Maszyny taśmowe
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa Poliester
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Taśmy ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Właściwości Z warstwą chłodzącą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34648794
EAN / GTIN 9009013071121
Numer producenta 34648794
Numer L L50140 104774
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Due to the use of stiff polyester fabric in combination with zirconium, the PREMIUM ZA-P42 PE Y Mini Belt from Tyrolit offers you the highest stock removal rates on steel, nonferrous metals and alloys in applications with light to medium pressure.
  • Active coolants in the bond reduce the generation of heat during grinding.
  • A special feature of these Tyrolit belts is that they can also be used for wet applications with oil, emulsion or water and still deliver the best results.

Zaleta:

  • Zirconium aluminum oxide offers outstanding stock removal rates with light and medium pressure
  • Minimal generation of heat while grinding thanks to active coolant in the bond
  • Longest lifetimes thanks to stiff polyester fabric

Zastosowanie:

  • Grit size 40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for a perfect surface finish

Materiał:

  • Steel/Stainless steel
  • Steel/Stainless steel

Pasuje do:

  • Mini belt grinder

Wskazówka:

  • For demanding applications on steel, non-ferrous metals and alloys
  • Particularly suitable for wet use